S&P - Gaine souple PVC renforcée, diamètre 150 mm, longueur 6 m - 813891

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Gaine souple PVC renforcée, diamètre 150 mm, longueur 6 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du flexible - PVC

  • couleur paroi extérieure - gris

  • pression de service maximale à 20 °C - 0.3 bar

  • avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane) - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411451399877

Réf. Sonepar

00039139987

Réf. Fournisseur

813891

Marque

S&P

matériau du flexible:

PVC

couleur paroi extérieure:

gris

pression de service maximale à 20 °C:

0.3 bar

avec paroi intérieure EA/EU (en polyuréthane):

Non

transparent:

Non

matériau serpentin:

acier

avec serpentin extérieur:

Oui

avec pièce intercalaire:

Non

matière de l'insert:

plastique

fil statique:

Non

Gaine souple PVC renforcée, diamètre 150 mm, longueur 6 m