S&P - Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, D 200 mm - 875310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 202 mm
diamètre nominal du conduit - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411455310793
Réf. Sonepar
00039531079
Réf. Fournisseur
875310
Marque
S&P
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
200 mm
hauteur nominale du conduit:
202 mm
diamètre nominal du conduit:
240 mm
Grille de façade aluminium à auvent avec manchon télescopique, longueur de 250 à 400 mm, D 200 mm, prise d'air 290 m3/h, soufflage 350 m3/h


