S&P - Grille de protection pour ventilateur de conduit VENT 150 - 973031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 150 mm
avec réglage du volume - Non
avec couverture - Non
échantillon d'air réglable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893127983
Réf. Sonepar
00039312798
Réf. Fournisseur
973031
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
acier
diamètre nominal du canal de raccordement:
150 mm
avec réglage du volume:
Non
avec couverture:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
Grille de protection pour ventilateur de conduit VENT 150