S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 680 à 830 m3/h, D 340 x 340 mm - 872196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - autre
avec ouverture d'encastrement - Non
avant de la grille - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450024701
Réf. Sonepar
00039002470
Réf. Fournisseur
872196
Marque
S&P
matériau:
aluminium
forme du siphon:
pelletage
traitement de la surface:
autre
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
carré
avec étrier de montage:
Non
Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 680 à 830 m3/h, surface de passage 480 cm2, dimensions 340 x 340 mm


