S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 195 à 235 m3/h, D 210 x 210 mm - 870217

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Grille de soufflage/reprise d'air extérieur, alu, 195 à 235 m3/h, D 210 x 210 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • forme du siphon - pelletage

  • traitement de la surface - autre

  • avec ouverture d'encastrement - Non

  • avant de la grille - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8413893048042

Réf. Sonepar

00039304804

Réf. Fournisseur

870217

Marque

S&P

matériau:

aluminium

forme du siphon:

pelletage

traitement de la surface:

autre

avec ouverture d'encastrement:

Non

avant de la grille:

carré

avec étrier de montage:

Non

Grille de soufflage et de reprise d'air extérieur, aluminium, débits de 195 à 235 m3/h, surface de passage 140 cm2, dimensions 210 x 210 mm