S&P - Grille extérieure PVC rigide carrée raccord circulaire, D 100 mm, gamme TUBPLA - 832005

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur nominale du conduit - 110 mm

  • hauteur nominale du conduit - 55 mm

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893367020

Réf. Sonepar

00039336704

Réf. Fournisseur

832005

Marque

S&P

matériau:

plastique

largeur nominale du conduit:

110 mm

hauteur nominale du conduit:

55 mm

diamètre nominal du conduit:

100 mm

Grille extérieure carrée 155 x 155 mm avec raccord circulaire en PVC rigide, D 100 mm, gamme TUBPLA