S&P - Grille plastique intérieure, diamètre de raccordement 100 mm - 870625
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme du siphon - pelletage
traitement de la surface - non traité
diamètre d'évidement - 100 mm
avec ouverture d'encastrement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8413893103215
Réf. Sonepar
00039310321
Réf. Fournisseur
870625
Marque
S&P
matériau:
plastique
forme du siphon:
pelletage
traitement de la surface:
non traité
diamètre d'évidement:
100 mm
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
carré
avec étrier de montage:
Non


