S&P - HELICOIDE MURAL PALES ALUMINIUM 4 POLES D1000 MM TRIPHASE 5.5KW - 060710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 49200 m³/h
pression 2 - 200 Pa
température maximale de l'air - 40 °C
commande - autre
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893002068
Réf. Sonepar
00039300206
Réf. Fournisseur
060710
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
49200 m³/h
pression 2:
200 Pa
température maximale de l'air:
40 °C
commande:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
43000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
31000 m³/h
pression 3:
400 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1250 mm
largeur:
1250 mm
profondeur:
110 mm
diamètre de l’hélice:
1000 mm