S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D1000 mm, Tri 400V, Débit maxi 39 910 m3/h - 023084

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D1000 mm, Tri 400V, Débit maxi 39 910 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 40293 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 250 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893101235

Réf. Sonepar

00039310123

Réf. Fournisseur

023084

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

40293 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

250 Pa

consommation d'énergie:

5.048 W

température maximale de l'air:

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

29638.8 m³/h

volume d'air avec pression 3:

13031.3 m³/h

pression 3:

525 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

1250 mm

largeur:

1250 mm

profondeur:

442 mm

diamètre de l’hélice:

1000 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 3 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 1000 mm, Débit maxi 39 910 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes