S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D315 mm, Tri 400V, Débit maxi 2 380 m3/h - 023079


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2380 m³/h
pression 2 - 0 Pa
consommation d'énergie - 0.126 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893770844
Réf. Sonepar
00039307079
Réf. Fournisseur
023079
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
2380 m³/h
pression 2:
0 Pa
consommation d'énergie:
0.126 W
température maximale de l'air:
70 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
2380 m³/h
volume d'air avec pression 3:
1732.43 m³/h
pression 3:
50 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
400 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
122 mm
diamètre de l’hélice:
315 mm
couleur:
noir