S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D400 mm, Tri 400V, débit maxi 5 020 m3/h - 023876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 5017 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 25 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893632746
Réf. Sonepar
00039023876
Réf. Fournisseur
023876
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
5017 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
25 Pa
consommation d'énergie:
0.283 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
4677.46 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3021.49 m³/h
pression 3:
100 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
129 mm
couleur:
noir


