S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D450 mm, Tri 400V, débit maxi 6 800 m3/h - 024077

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D450 mm, Tri 400V, débit maxi 6 800 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • volume refoulé - 6800 m³/h

  • régime - 1350 1/min

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fréquence du secteur - 50 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893064356

Réf. Sonepar

00039306435

Réf. Fournisseur

024077

Réf. Commerciale

S&P

tension assignée (Ue):

400 V

volume refoulé:

6800 m³/h

régime:

1350 1/min

indice de protection (IP):

IP65

fréquence du secteur:

50 Hz

température du milieu:

-40...70 °C

largeur nominale:

450 mm

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 0,37 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 450 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 6 800 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes