S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D560 mm, Tri 400V, Débit maxi 12 950 m3/h - 023081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
volume refoulé - 12950 m³/h
régime - 1390 1/min
indice de protection (IP) - IP65
fréquence du secteur - 50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893091741
Réf. Sonepar
00039309174
Réf. Fournisseur
023081
Marque
S&P
tension assignée (Ue):
400 V
volume refoulé:
12950 m³/h
régime:
1390 1/min
indice de protection (IP):
IP65
fréquence du secteur:
50 Hz
largeur nominale:
560 mm
Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 0,75 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 560 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 12 950 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes


