S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D710 mm, Tri 400V, Débit maxi 22 400 m3/h - 020740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 22401 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 125 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893082169
Réf. Sonepar
00039304605
Réf. Fournisseur
020740
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
22401 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
125 Pa
consommation d'énergie:
2.553 W
température maximale de l'air:
70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
18932.1 m³/h
volume d'air avec pression 3:
9219.07 m³/h
pression 3:
275 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
900 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
220 mm
diamètre de l’hélice:
710 mm
couleur:
noir


