S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D900mm, Triphasé 400V, Débit maxi 34 270 m3/h - 020741

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D900mm, Triphasé 400V, Débit maxi 34 270 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 34268 m³/h

  • commande - circuit d’éclairage

  • minuterie - sans

  • hygrostat - sans

  • pression 2 - 225 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893212894

Réf. Sonepar

00039321289

Réf. Fournisseur

020741

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

34268 m³/h

commande:

circuit d’éclairage

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

pression 2:

225 Pa

consommation d'énergie:

3.909 W

température maximale de l'air:

40 °C

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

26353 m³/h

volume d'air avec pression 3:

11749.5 m³/h

pression 3:

475 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

1120 mm

largeur:

1120 mm

profondeur:

442 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 6 pôles, IP65, Classe F, diamètre 900 mm, triphasé 3 KW Débit maxi 34 270 m3/h. Angle de pales L, boîte à bornes