S&P - Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D900mm, Triphasé 400V, Débit maxi 46 270 m3/h - 020217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 46269 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 225 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893182616
Réf. Sonepar
00039318261
Réf. Fournisseur
020217
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
46269 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
225 Pa
consommation d'énergie:
7.622 W
température maximale de l'air:
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
41254.1 m³/h
volume d'air avec pression 3:
18537 m³/h
pression 3:
500 Pa
tension de raccordement:
690 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1120 mm
largeur:
1120 mm
profondeur:
512 mm
couleur:
noir


