S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D1000 mm, Tri 400V, Débit maxi 34 300 m3/h - 023093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 34277 m³/h
commande - circuit d’éclairage
minuterie - sans
hygrostat - sans
pression 2 - 100 Pa
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893095190
Réf. Sonepar
00039309519
Réf. Fournisseur
023093
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
34277 m³/h
commande:
circuit d’éclairage
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
pression 2:
100 Pa
consommation d'énergie:
2.389 W
température maximale de l'air:
40 °C
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
27442 m³/h
volume d'air avec pression 3:
13791.6 m³/h
pression 3:
225 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1250 mm
largeur:
1250 mm
profondeur:
400 mm
diamètre de l’hélice:
1000 mm
couleur:
noir


