S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D450 mm, Tri 400V, Débit maxi 4 620 m3/h - 023087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 4621.75 m³/h
pression 2 - 0 Pa
température maximale de l'air - 70 °C
commande - circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893625489
Réf. Sonepar
00039308035
Réf. Fournisseur
023087
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
4621.75 m³/h
pression 2:
0 Pa
température maximale de l'air:
70 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
4621.75 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3574.11 m³/h
pression 3:
50 Pa
tension de raccordement:
400 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
minuterie:
sans
obturateur à lamelles:
sans
hauteur:
560 mm
largeur:
560 mm