S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D710 mm, Tri 400V, Débit maxi 15 350 m3/h - 022265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 15350.9 m³/h
pression 2 - 30 Pa
consommation d'énergie - 953 W
température maximale de l'air - 70 °C
commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893082152
Réf. Sonepar
00039308215
Réf. Fournisseur
022265
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
15350.9 m³/h
pression 2:
30 Pa
consommation d'énergie:
953 W
température maximale de l'air:
70 °C
commande:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
14500 m³/h
volume d'air avec pression 3:
12000 m³/h
pression 3:
90 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP65
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à une régulation par transfo:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Oui
hauteur:
900 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
92 mm
diamètre de l’hélice:
710 mm
couleur:
autre