S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D800 mm, Tri 400V, Débit maxi 17 600 m3/h - 023092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 17596 m³/h
pression 2 - 75 Pa
consommation d'énergie - 1.025 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893636966
Réf. Sonepar
00039310161
Réf. Fournisseur
023092
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
17596 m³/h
pression 2:
75 Pa
consommation d'énergie:
1.025 W
température maximale de l'air:
40 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
14173.5 m³/h
volume d'air avec pression 3:
6944.58 m³/h
pression 3:
175 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
profondeur:
318 mm
couleur:
noir


