S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D800 mm, Tri 400V, Débit maxi 20 630 m3/h - 023091

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D800 mm, Tri 400V, Débit maxi 20 630 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 20627 m³/h

  • pression 2 - 75 Pa

  • consommation d'énergie - 1.309 W

  • température maximale de l'air - 40 °C

  • commande - circuit d’éclairage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893101464

Réf. Sonepar

00039310146

Réf. Fournisseur

023091

Réf. Commerciale

S&P

volume d'air non chargé:

20627 m³/h

pression 2:

75 Pa

consommation d'énergie:

1.309 W

température maximale de l'air:

40 °C

commande:

circuit d’éclairage

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

17636.8 m³/h

volume d'air avec pression 3:

7278.06 m³/h

pression 3:

200 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

minuterie:

sans

hygrostat:

sans

obturateur à lamelles:

sans

avec soupape de non-retour:

Non

hauteur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

profondeur:

363 mm

diamètre de l’hélice:

800 mm

couleur:

noir

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 0,75 kW, 6 pôles, IP65, Classe F, diamètre 800 mm, Débit maxi 20 630 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes