S&P - Hélicoïde pales Alu, 6 pôles, D900 mm, Tri 400V, Débit maxi 45 550 m3/h - 020742


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 32293 m³/h
pression 2 - 75 Pa
consommation d'énergie - 2.287 W
température maximale de l'air - 40 °C
commande - circuit d’éclairage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893212917
Réf. Sonepar
00039321291
Réf. Fournisseur
020742
Réf. Commerciale
S&P
volume d'air non chargé:
32293 m³/h
pression 2:
75 Pa
consommation d'énergie:
2.287 W
température maximale de l'air:
40 °C
commande:
circuit d’éclairage
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
28033.9 m³/h
volume d'air avec pression 3:
16199.8 m³/h
pression 3:
200 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Non
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
minuterie:
sans
hygrostat:
sans
obturateur à lamelles:
sans
avec soupape de non-retour:
Non
hauteur:
1120 mm
largeur:
1120 mm
profondeur:
400 mm
diamètre de l’hélice:
900 mm
couleur:
noir