S&P - Hélicoïde tubulaire aluminium 6 pôles monophasé D 500 mm - 028707

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Hélicoïde tubulaire aluminium 6 pôles monophasé D 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • tension de raccordement - 230 V

  • volume d'air non chargé - 5256 m³/h

  • diamètre du canal - 500 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893658548

Réf. Sonepar

00039314120

Réf. Fournisseur

028707

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

tension de raccordement:

230 V

volume d'air non chargé:

5256 m³/h

diamètre du canal:

500 mm

indice de protection (IP):

IP65

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

volume d'air avec pression 2:

5255.74 m³/h

volume d'air avec pression 3:

4322.19 m³/h

pression 2:

0 Pa

pression 3:

50 Pa

consommation d'énergie:

0.226 kW

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

avec inversion de polarité:

Non

longueur:

180 mm

diamètre de boîtier:

595 mm

raccordement:

à bride

Hélicoïde tubulaire aluminium 6 pôles monophasé diamètre 500 mm angle de pales H