fin de vie

S&P - INFRARED 120 N - 670010

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - projecteur mural

  • capacité de chauffage max. - 1200 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • tension - 230...230 V

  • nombre de réglages chauffage - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893414809

Réf. Sonepar

00039341480

Réf. Fournisseur

670010

Marque

S&P

modèle:

projecteur mural

capacité de chauffage max.:

1200 W

indice de protection (IP):

IP24

tension:

230...230 V

nombre de réglages chauffage:

2

capacité de chauffage min.:

600 W

montage au-dessus d'une table à langer:

Non

hauteur:

605 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

120 mm

Réglette infrarouge murale, montage intérieur, boitier de commande réversible gauche-droite, 600-1200W, commande à cordelette