S&P - INFRARED 150 N - 670011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - radiateur pour table à langer
capacité de chauffage max. - 1500 W
indice de protection (IP) - IP24
tension - 230...230 V
nombre de réglages chauffage - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893414816
Réf. Sonepar
00039341481
Réf. Fournisseur
670011
Marque
S&P
modèle:
radiateur pour table à langer
capacité de chauffage max.:
1500 W
indice de protection (IP):
IP24
tension:
230...230 V
nombre de réglages chauffage:
2
niveau de puissance ARRÊT:
Oui
capacité de chauffage min.:
750 W
montage au-dessus d'une table à langer:
Oui
hauteur:
120 mm
largeur:
605 mm
profondeur:
120 mm


