S&P - Interrupteur sectionneur de proximité, confort 68A, désenfumage 45A, 2 vitesses - 700813

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Interrupteur sectionneur de proximité, confort 68A, désenfumage 45A, 2 vitesses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - contacteur/disjoncteur

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Oui

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 400 V

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3411457008131

Réf. Sonepar

00039700813

Réf. Fournisseur

700813

Réf. Commerciale

S&P

type d'interrupteur:

contacteur/disjoncteur

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Interrupteur sectionneur de proximité, confort 68 A, désenfumage 45 A, 2 vitesses, cadenassable 3 points