S&P - Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V DESIGN + transfo 230/12V TBTS - 403110

S&P FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural/par tube

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • volume refoulé - 84 m³/h

  • largeur nominale - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893384539

Réf. Sonepar

00039338453

Réf. Fournisseur

403110

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

montage mural/par tube

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

volume refoulé:

84 m³/h

largeur nominale:

100 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

tension assignée (Ue):

12 V

indice de protection (IP):

IP57

composition:

avec basse tension de sécurité

modèle:

axial

direction:

désaération

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit aérateur ultra-silencieux SILENT 100 CZ 12V DESIGN à fonctionnement intermittent. Débit 85 m3/h, clapet anti-retour et transformateur de sécurité 230/12V TBTS

Quelques mots du fabricant :

L'aérateur de tous vos intérieurs, l'élégance en silence