S&P - Kit VMC DF 65%, spécial rénovation + 1 plénum universel + bouches + colliers - 604044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 125...160 mm
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
hauteur - 319.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456040446
Réf. Sonepar
00039604044
Réf. Fournisseur
604044
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre nominal du conduit:
125...160 mm
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
hauteur:
319.5 mm
montage au sol:
Oui
orientation réversible gauche / droite:
Non
débit d'air max à 50 Pa:
241.882 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
220.213 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
192.652 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
157.882 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
119.935 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
70.4415 m³/h
avec protection thermique:
Oui
tension:
230 V
fréquence:
50 Hz
nombre de phases:
1
avec écran digital:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
commande à distance possible:
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec élément chauffant:
Non
convient pour raccordement chaudière de CC:
Non
avec by-pass:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Non
avec surveillance du débit volumétrique:
Non
connexions côté air extérieur:
extrémité pointue
connexions côté résidentiel:
extrémité pointue
raccordement à une maison en bas:
Non
raccordement à une maison sur le côté gauche:
Oui
raccordement à une maison sur le côté droit:
Oui
raccordement à une maison sur le haut:
Non
raccordement au toit sur le côté:
Oui
raccordement au toit sur le haut:
Non
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO grossier
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
65 %
largeur:
538 mm
profondeur:
849.6 mm
poids:
27 kg







