S&P - Kit VMC hygroréglable très basse conso, bouches piles et détection de présence - 604223


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - PWM
raccordement - extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa - 340 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3411456042235
Réf. Sonepar
00039604223
Réf. Fournisseur
604223
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
signal de commande:
PWM
raccordement:
extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa:
340 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
305.865 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
238.5 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
type de réglage de vitesse:
continu
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
nombre de raccords d’aspiration:
5
raccordement au dos:
Non
profondeur:
312 mm
hauteur:
267 mm
largeur:
272 mm
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:
0.033 kW
niveau de puissance acoustique:
38 dB(A)
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
débit d'air contrôlé par capteur:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Non