S&P - Liaison d'atténuation acoustique circulaire, réduction de 6 dB(A), D 80 mm - 897687

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Liaison d'atténuation acoustique circulaire, réduction de 6 dB(A), D 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - autre

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • flexible - Non

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450076878

Réf. Sonepar

00039007687

Réf. Fournisseur

897687

Marque

S&P

matériau tube intérieur:

autre

diamètre nominal du conduit:

80 mm

flexible:

Non

type raccordement 1:

extrémité du conduit

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Oui

épaisseur d'isolation:

15 mm

matériau isolant:

autre

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Non

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

passage libre:

100 %

diamètre intérieur:

80 mm

Liaison d'atténuation acoustique circulaire, réduction de 6 dB(A), D 80 mm