S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 900 mm, longueur 180 mm - 970254

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchette souple circulaire 400°/2H diamètre 900 mm, longueur 180 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • longueur de travail - 180 mm

  • diamètre raccord de conduit - 900 mm

  • raccordement - collier de raccordement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893655936

Réf. Sonepar

00039365593

Réf. Fournisseur

970254

Marque

S&P

matériau:

plastique

forme:

rond

longueur de travail:

180 mm

diamètre raccord de conduit:

900 mm

raccordement:

collier de raccordement

Manchette souple circulaire 400°/2H, diamètre 900 mm, longueur 180 mm. Evite la transmission des vibrations dans le réseau et permet un démontage rapide