S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 450 mm - 864420

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchon femelle en acier galvanisé, D 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454420783

Réf. Sonepar

00039442078

Réf. Fournisseur

864420

Marque

S&P

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé Sendzimir

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Non

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Non

Manchon femelle en acier galvanisé, D 450 mm