S&P - Manchon raccord femelle en aluminium, D 315 mm - 827151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ALU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3411458271510
Réf. Sonepar
00039827151
Réf. Fournisseur
827151
Réf. Commerciale
S&P
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non