S&P - Manchon raccord femelle en aluminium, D 400 mm - 827153

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchon raccord femelle en aluminium, D 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411458271534

Réf. Sonepar

00039827153

Réf. Fournisseur

827153

Marque

S&P

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

Manchon raccord femelle en aluminium, D 400 mm