Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joint D 630 mm - 866678

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joint D 630 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • isolé - Non

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411451843233

Réf. Sonepar

00039184323

Réf. Fournisseur

866678

Marque

S&P

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

connexion pièce auxiliaire:

Oui

isolé:

Non

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Oui

Manchon raccord mâle en acier galvanisé, raccord à joint D 630 mm