S&P - Manchon raccord mâle en aluminium, D 125 mm - 827131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ALU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3411458271312
Réf. Sonepar
00039827131
Réf. Fournisseur
827131
Marque
S&P
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
connexion pièce auxiliaire:
Oui
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non


