S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1030 m3/h, 0,18 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 310658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 660 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 48 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893050878
Réf. Sonepar
00039305057
Réf. Fournisseur
310658
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
660 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
48 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
61 dB
puissance sonore à 250 Hz:
67 dB
puissance sonore à 500 Hz:
68 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
73 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
74 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
70 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
67 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui


