S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 11250 m3/h, 11 kW, 4 pôles, triphasé 400V - 314025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 151519 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 73 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893052056
Réf. Sonepar
00039305205
Réf. Fournisseur
314025
Réf. Commerciale
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
151519 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
73 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
137678 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
123837 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
109996 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
96154.4 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
165361 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
22.1 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
86 dB
puissance sonore à 250 Hz:
92 dB
puissance sonore à 500 Hz:
93 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
98 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
99 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
95 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
92 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui