S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1560 m3/h, 0,40 kW, 4 pôles, mono 230V - 310624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1346 m³/h
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
matériau hélice - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893050113
Réf. Sonepar
00039305011
Réf. Fournisseur
310624
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
1346 m³/h
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
375 mm
profondeur:
321 mm


