Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1560 m3/h, 0,40 kW, 4 pôles, monophasé 230V, RD - 310623

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1560 m3/h, 0,40 kW, 4 pôles, monophasé 230V, RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1346 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • matériau hélice - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893914699

Réf. Sonepar

00039391469

Réf. Fournisseur

310623

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1346 m³/h

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

Moto-ventilateur centrifuge, 1560 m3/h, 0,40 kW, 4 pôles, monophasé 230V, orientation RD000