S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 1800 m3/h, 0,75 kW, 2 pôles, mono 230V - 310696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2517.64 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 51 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893049988
Réf. Sonepar
00039304998
Réf. Fournisseur
310696
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
2517.64 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
51 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
2166.84 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
1816.04 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
1460 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
385 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
2868.44 m³/h
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
uniquement régime moteur:
Oui
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
62 dB
puissance sonore à 250 Hz:
73 dB
puissance sonore à 500 Hz:
76 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
78 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
82 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
78 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
76 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
347 mm
profondeur:
302 mm


