S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2080 m3/h, 1,10 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V - 310770

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2080 m3/h, 1,10 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 6039.23 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 56 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893049667

Réf. Sonepar

00039304966

Réf. Fournisseur

310770

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

6039.23 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

56 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

5528.02 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

5016.82 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

4505.62 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

3994.42 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

6550.43 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

67 dB

puissance sonore à 250 Hz:

78 dB

puissance sonore à 500 Hz:

81 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

83 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

87 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

83 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

81 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

452 mm

profondeur:

386 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 2080 m3/h, 1,10 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V