S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2270 m3/h, 0,80 kW, 2 pôles, mono 230V - 310673

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2270 m3/h, 0,80 kW, 2 pôles, mono 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 3514.22 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 53 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050090

Réf. Sonepar

00039305009

Réf. Fournisseur

310673

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

3514.22 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

53 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

3174.24 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

2834.27 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

2494.3 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

2154 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

3854.19 m³/h

tension de raccordement:

1 * 230 V

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

3000 bipolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

65 dB

puissance sonore à 250 Hz:

76 dB

puissance sonore à 500 Hz:

79 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

85 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

80 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

79 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

375 mm

profondeur:

321 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 2270 m3/h, 0,80 kW, 2 pôles, monophasé 230V