S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 310091

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 2181 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 55 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893060228

Réf. Sonepar

00039306022

Réf. Fournisseur

310091

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

2181 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

55 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

332 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.27 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

67 dB

puissance sonore à 250 Hz:

74 dB

puissance sonore à 500 Hz:

75 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

80 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

77 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

73 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 2600 m3/h, 0,55 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V