S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 2600 m3/h, 4 kW, 2 pôles, triphasé 230/400V - 313939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 8878.43 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 61 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893049773
Réf. Sonepar
00039304977
Réf. Fournisseur
313939
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
8878.43 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
61 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
8375.13 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
7871.82 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
7368.52 m³/h
quantité d’air à 1000 Pa (statique):
6865.22 m³/h
quantité d’air à 10000 Pa (statique):
9381.73 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
7.8 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
3000 bipolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
72 dB
puissance sonore à 250 Hz:
83 dB
puissance sonore à 500 Hz:
86 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
88 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
92 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
88 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
86 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
553 mm
profondeur:
471 mm


