S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 450 m3/h, 0,06 kW, 4 pôles, mono 230V - 310697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
puissance sonore à 63 Hz - 43 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
matériau hélice - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893050366
Réf. Sonepar
00039305036
Réf. Fournisseur
310697
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
puissance sonore à 63 Hz:
43 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé/électrogalvanisé
tension de raccordement:
1 * 230 V
fréquence:
50 Hz
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
électronique
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
optionnel
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
56 dB
puissance sonore à 250 Hz:
62 dB
puissance sonore à 500 Hz:
63 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
68 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
69 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
65 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
62 dB
adapté à un montage extérieur:
Non
hauteur:
249 mm
profondeur:
222 mm


