S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 555 m3/h, 0,07 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 314019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
puissance sonore à 63 Hz - 46 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
matériau hélice - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893050892
Réf. Sonepar
00039305089
Réf. Fournisseur
314019
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
puissance sonore à 63 Hz:
46 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
puissance sonore à 125 Hz:
59 dB
puissance sonore à 250 Hz:
65 dB
puissance sonore à 500 Hz:
66 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
71 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
72 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
68 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
65 dB
hauteur:
347 mm
profondeur:
300 mm


