S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 665 m3/h, 0,07 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 310732

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 665 m3/h, 0,07 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • puissance sonore à 63 Hz - 46 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

  • matériau hélice - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050915

Réf. Sonepar

00039305091

Réf. Fournisseur

310732

Réf. Commerciale

S&P

exécution hélice:

plié en avant

puissance sonore à 63 Hz:

46 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

transformateur

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1500 quadripolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

59 dB

puissance sonore à 250 Hz:

65 dB

puissance sonore à 500 Hz:

66 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

71 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

72 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

68 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

65 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

293 mm

profondeur:

254 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 665 m3/h, 0,07 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V