S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 6800 m3/h, 3 kW, 4 pôles, triphasé 230/400V - 310671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution hélice - plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique) - 8196.24 m³/h
puissance sonore à 63 Hz - 62 dB
matériau du boîtier/corps - acier
protection de la surface du boîtier - revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893049797
Réf. Sonepar
00039304979
Réf. Fournisseur
310671
Marque
S&P
exécution hélice:
plié en avant
quantité d’air à 200 Pa (statique):
8196.24 m³/h
puissance sonore à 63 Hz:
62 dB
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtu
matériau hélice:
acier
protection de la surface de l’hélice:
galvanisé Sendzimir
quantité d’air à 400 Pa (statique):
7346 m³/h
quantité d’air à 600 Pa (statique):
6286 m³/h
quantité d’air à 800 Pa (statique):
593 m³/h
tension de raccordement:
autre
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
11.3 A
uniquement régime moteur:
Oui
uniquement régime moteur ajustable avec:
fréquence
avec interrupteur de mise en marche/arrêt:
Non
avec protection thermique:
Non
clapet antiretour:
sans
régime (nom.) moteur trs/min:
1500 quadripolaire
entraînement indirect:
Non
en ligne:
Non
puissance sonore à 125 Hz:
75 dB
puissance sonore à 250 Hz:
81 dB
puissance sonore à 500 Hz:
82 dB
puissance sonore à 1000 Hz:
87 dB
puissance sonore à 2000 Hz:
88 dB
puissance sonore à 4000 Hz:
84 dB
puissance sonore à 8000 Hz:
81 dB
adapté à un montage extérieur:
Oui
hauteur:
628 mm
profondeur:
524 mm


