S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 7590 m3/h, 2,2 kW, 4 pôles, triphasé 400V - 314027

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Moto-ventilateur centrifuge, 7590 m3/h, 2,2 kW, 4 pôles, triphasé 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 9413.82 m³/h

  • puissance sonore à 63 Hz - 58 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893051981

Réf. Sonepar

00039305198

Réf. Fournisseur

314027

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

9413.82 m³/h

puissance sonore à 63 Hz:

58 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtu

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

6514 m³/h

tension de raccordement:

autre

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

5.4 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

fréquence

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

avec protection thermique:

Non

clapet antiretour:

sans

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Non

puissance sonore à 125 Hz:

70 dB

puissance sonore à 250 Hz:

73 dB

puissance sonore à 500 Hz:

81 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

81 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

82 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

78 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

74 dB

adapté à un montage extérieur:

Oui

hauteur:

796 mm

profondeur:

632 mm

Moto-ventilateur centrifuge, moyenne pression, 10300 m3/h, 2,2 kW, 4 pôles, triphasé 400V